Víceúčelové bundy All Weather Protection Navy XXXL

Artiklové číslo: S507NARXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S507NARXXXL
EAN / GTIN 5036108272525
Číslo výrobce S507NARXXXL

Popis

Popis:

Argo 3-in-1 Jacket

Charakteristika:

  • 3v1 voděodolné, prodyšné a větruvzdorné bundy s lepenými švy
  • Fleece lze nosit jako samostatný oděv
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Stahování v lemu
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, PU zátěr
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 135
Hmotnost skořepiny oz: 4
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 260
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku