Ochranné bundy do deště do každého počasí Navy XL

Artiklové číslo: S503NARXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S503NARXL
EAN / GTIN 5036108271993
Číslo výrobce S503NARXL

Popis

Popis:

Calais Bomber Jacket

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapuce v límci
  • Fleece podšívka pro větší teplo
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester 240T Pongee, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester 240T Pongee, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku