Popis:
Voděodolná kombinéza prémiové kvality. Tkanina Sealtex Ultra je mimořádně měkká. Ideální k nošení přes pracovní oděv, dvojitá ochrana před vodou, postranní přístup do kapes pracovního oblečení, skrytá kapuce.
Charakteristika:
- Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná a větruvzdorná tkanina s mechanickými vlastnostmi
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Rychlý a snadný boční přístup
- Kapuce v límci
- Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
- Vnitřní elastické manžety
- Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
- Dvojité krytí pro ochranu před živly
- Knoflík a elastické nastavení pasu pro pohodlné nošení
- Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- CE certifikace
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Sealtex Ultra: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 185
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů