Popis:
Všechny oděvy Sealtex™ Ultra mají vynikající voděodolné a prodyšné vlastnosti. Pro celodenní pohodlné nošení, plně elastický pas, nohavice nastavilné na cvočky. Špičková kvalita. HiVistex pruhy jsou certifikované EN ISO 20471.
Charakteristika:
- Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná a větruvzdorná tkanina s mechanickými vlastnostmi
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
- Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
- Až do velikosti 5XL
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiál:
Skořepinová tkanina: Sealtex Ultra: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 185
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů