Popis:
Velmi pohodlná a dobře viditelná bunda. Unikátní lehký materiál poskytuje prodyšnost, voděodolnost a ochranu proti větru. Model S490 má podšívku pro větší teplo v chladných podmínkách. Připojená kapuce a klopa proti bouři s cvočky jsou skvělými prvky zejména za nepříznivého počasí.
Charakteristika:
- Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná a větruvzdorná tkanina s mechanickými vlastnostmi
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Kapuce v límci
- Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
- Vnitřní náprsní kapsa
- Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
- Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
- Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: Sealtex Ultra: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 185
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů