Popis:
Praktické a bezpečné, dvoubarevné laclové kalhoty chrání spodní část těla a hruď. Nastavitelné zapínání a elastická zadní část pro pohodlné nošení.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
- Víceúčelové kapsy
- Nastavitelné boční otevírání pro větší flexibilitu
- Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
- Ergonomická rychloupínací spona
- Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- CE certifikace
- Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
- Zadní kapsa
- Dvojitá kapsa na metr
- Elastická zadní část
- Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- K dispozici ve velikostech XS až 6XL
- 6 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na mobilní telefon
- Nové barvy
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiál:
Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů