Zateplené kontrastní laclové kalhoty Orange XXL R

Artiklové číslo: S489ORRXXL
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
Katalogové číslo S489ORRXXL
EAN / GTIN 5036108180233
Číslo výrobce S489ORRXXL

Popis

Popis:

Praktické a bezpečné, dvoubarevné laclové kalhoty chrání spodní část těla a hruď. Nastavitelné zapínání a elastická zadní část pro pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Víceúčelové kapsy
  • Nastavitelné boční otevírání pro větší flexibilitu
  • Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
  • Ergonomická rychloupínací spona
  • Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
  • Zadní kapsa
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Elastická zadní část
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • K dispozici ve velikostech XS až 6XL
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Nové barvy
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku