Popis:
Univerzální bunda 4 v 1 se současným designem, která nabízí čtyři kombinace: lehká vnější, vnější kombinovaná se zateplenou vestou, samostatná zateplená vesta a obrácená samostatná zateplená vesta. Pohodlná a praktická bunda je vysoce přizpůsobivá všem povětrnostním podmínkám a poskytuje uživateli plnou viditelnost za špatných světelných podmínek. Mezi vlastnosti patří; více kapes pro dostatek úložného prostoru, sbalitelná kapuce pro snadné skladování, podlepené švy pro úplnou ochranu proti větru a vodě a přístup k tisku pro firemní logo.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Vnitřní náprsní kapsa
- Stříbrná reflexní kukla poskytuje lepší viditelnost
- Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
- Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
- Víceúčelové bunda 4v1
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- 8 kapes pro uložení věcí
- Skrytá kapsa na telefon
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Kapuce v límci
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Interaktivní vnitřní vesta
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- CE certifikace
- Oboustranný oděv pro více použití
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů