Bunda Hi-Vis 4v1 Contrast Traffic Orange/Navy XXL R

Artiklové číslo: S471ONRXXL
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
Katalogové číslo S471ONRXXL
EAN / GTIN 5036108248193
Číslo výrobce S471ONRXXL

Popis

Popis:

Univerzální bunda 4 v 1 se současným designem, která nabízí čtyři kombinace: lehká vnější, vnější kombinovaná se zateplenou vestou, samostatná zateplená vesta a obrácená samostatná zateplená vesta. Pohodlná a praktická bunda je vysoce přizpůsobivá všem povětrnostním podmínkám a poskytuje uživateli plnou viditelnost za špatných světelných podmínek. Mezi vlastnosti patří; více kapes pro dostatek úložného prostoru, sbalitelná kapuce pro snadné skladování, podlepené švy pro úplnou ochranu proti větru a vodě a přístup k tisku pro firemní logo.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Stříbrná reflexní kukla poskytuje lepší viditelnost
  • Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Víceúčelové bunda 4v1
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na telefon
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Kapuce v límci
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Interaktivní vnitřní vesta
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Oboustranný oděv pro více použití

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku