Popis:
Stylová bunda je vhodná pro všechny povětrnostní podmínky. Velmi oblíbená pro svoje barevné kombinace, zvýšená viditelnost, voděodolná, stahovatelný spodní lem a kapuce, pletené manžety, dvoucestný krytý zip.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
- Vnitřní náprsní kapsa
- Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
- Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
- Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Vzor pásky Bio motion k lepšímu rozpoznání lidského tvaru těla na vzdálenost
- K dispozici ve velikostech XS až 5XL
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Skrytá kapsa na telefon
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Kapuce v límci
- CE certifikace
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiál:
Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů