Dvoubarevná bunda Hi-Vis Classic Yellow S R

Artiklové číslo: S462YERS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S462YERS
EAN / GTIN 5036108194568
Číslo výrobce S462YERS

Popis

Popis:

Kombinace moderního vzhledu s kvalitní povrchovou úpravu. Navrženo pro maximální pohodlí a viditelnost, kapsa na mobil a kapuce. Vhodné pro všechny povětrnostní podmínky.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na telefon
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Kapuce v límci
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Až do velikosti 3XL
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku