Bunda zimní Hi-Vis Traffic Yellow XXXL R

Artiklové číslo: S460YERXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S460YERXXXL
EAN / GTIN 5036108028917
Číslo výrobce S460YERXXXL

Popis

Popis:

Plně certifikované nepromokavé bundy jsou oblíbenou volbou našich zákazníků. Dlouhá životnost, funkčnost, se stahovatelnou kapucí a spodním lemem, kryt zipu na cvočky, kapsy pro uložení věcí.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Vzor pásky Bio motion k lepšímu rozpoznání lidského tvaru těla na vzdálenost
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na telefon
  • Kapuce v límci
  • CE certifikace
  • Dostupné ve velikostech XXS-8XL
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku