Kombinéza Sealtex™ Classic Navy XL R

Artiklové číslo: S452NARXL
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
Velikost Unisex XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S452NARXL
EAN / GTIN 5036108002573
Číslo výrobce S452NARXL

Popis

Popis:

Kompletní nepromokavá ochrana za vynikající cenu. Tento oděv může být nošen na pracovní oblečení nebo spodní prádlo, takže vám nebude zima ani v chladných podmínkách. Snadno se obléká i svléká, kryté zapínání na zip, boční kapsy, stahovací kapuce skrytá v límci.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolný a pružný materiál se snadnou údržbou
  • Boční kapsy
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • Vnitřní elastické manžety
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Kapuce v límci
  • Skryté zapínání na zip a druky
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Classic: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku