Bunda Sealtex™ Classic Yellow S R

Artiklové číslo: S450YERS
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
Katalogové číslo S450YERS
EAN / GTIN 5036108002122
Číslo výrobce S450YERS

Popis

Popis:

Chytrý styl, výjimečná voděodolnost a přijatelná cena dělají z tohoto oděvu nepromokavou bundu za skvělou cenu. Pevná tkanina a svařované švy jsou kombinovány s velkorysým střihem pro pohodlí uživatele. Nabízí úložný prostor pro vaše osobní i pracovní věci a zipem zapínaná klopa proti bouři chrání před všemi živly, které vám počasí může připravit.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolný a pružný materiál se snadnou údržbou
  • Očka a zadní otvor pro větrání pro větší prodyšnost a pohodlí
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Skryté zapínání na zip a druky
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Kapuce v límci
  • Maloobchodní balení
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Classic: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku