Bunda Corporate Traffic Navy M R

Artiklové číslo: S437NARM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost Unisex M

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S437NARM
EAN / GTIN 5036108246830
Číslo výrobce S437NARM

Popis

Popis:

Bunda vhodná do všech povětrnostních podmínek, nabízí vynikající ochranu proti vodě, pohodlí a teplo za skvělou cenu. Součástí je stahovací šňůrka, kapuce v límci, kapsy pro ukládání věcí a přístup pro tisk firemního loga.

Charakteristika:

  • Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • CE certifikace
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Lepené švy pro další ochranu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Víceúčelové kapsy
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapuce v límci
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku