Popis:
Naše nepromokavé bundy poskytují výbornou viditelnost a současně vás udržují v teple a suchu. Límec s fleecovou podšívkou a pletené manžety zajišťují, že teplo zůstane uvnitř oděvu. Chytře navrženou zipovou ID kapsu lze také použít jako další kapsu pro přenášení nebo ukládání nářadí a osobních věcí. Stylový design se může pochlubit skrytou kapucí, podlepenými nepromokavými švy a přístupem k potisku.
Charakteristika:
- Odolná a voděodolná bunda s lepenými švy
- Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
- Oxford polyester odolný vůči otěru
- Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
- Elastický lem pro větší pohodlí
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
- Pohodlný střih pro příjemné nošení
- CE certifikace
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
- Lepené švy pro další ochranu
- 7 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na mobilní telefon
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Kapuce v límci
- Přední otvor na druky pro snadný přístup
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- ID kapsa může být viditelná nebo skrytá
- Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Materiál:
Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;