Bunda Iona Lite Traffic Navy XL R

Artiklové číslo: S433NARXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S433NARXL
EAN / GTIN 5036108143559
Číslo výrobce S433NARXL

Popis

Popis:

Bunda Iona Lite Traffic nabízí lepší viditelnost za zhoršených podmínek. Mezi funkce patří dvě velké kapsy, snadno přístupná vnější kapsa na mobilní telefon / rádio na hrudi a kapuce se stahovací šňůrkou a lem pro pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • CE certifikace
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku