Popis:
Tyto jednobarevné laclové kalhoty mají všechny fantastické vlastnosti a výhody osvědčeného S488 ve dvou barevných provedeních.
Charakteristika:
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Zadní kapsa
- Dvojitá kapsa na metr
- Elastická zadní část
- Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
- Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
- Nastavitelné boční otevírání pro větší flexibilitu
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- 6 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na mobilní telefon
- CE certifikace
- Až do velikosti 3XL
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů