Bunda do deště Shell Black XXL R

Artiklové číslo: S385BKRXXL
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
Katalogové číslo S385BKRXXL
EAN / GTIN 5036108415229
Číslo výrobce S385BKRXXL

Popis

Popis:

Tento přechodný kousek vám umožní snadno přejít z práce do volného času a přitom vypadat co nejlépe. Je vybaven funkcemi, které sledují nejlepší venkovní trendy, jako jsou ventilační zipy v podpaží, zakřivené manžety proti větru a šikmé linie. Kloubové rukávy a úzké linie skvěle padnou.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Stahování v lemu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Boční kapsy na zip
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapuce s kšiltem a stahováním
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • 3 vrstvy
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme voděodolné a prodyšné: 100% polyester, 150D, PU membrána spojená se 100% polyesterem 20D Tricot
Složení skořepiny: Portwest Extreme voděodolné a prodyšné: 100% polyester, 150D, PU membrána spojená se 100% polyesterem 20D Tricot
Hmotnost skořepiny gm: 205
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku