Bunda Hybrid Baffle Black S R

Artiklové číslo: S381BKRS
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
Katalogové číslo S381BKRS
EAN / GTIN 5036108415274
Číslo výrobce S381BKRS

Popis

Popis:

Bunda Hybrid Baffle obsahuje ergonomický design mapovaný na tělo, který vyvažuje izolaci a pohodlí. Polstrované panely Insulatex pomáhají udržovat oblast těla v teple, zatímco pletené rukávy zajišťují neomezený streč a pohyb. Dvě boční boční hrudní kapsy a vnitřní kapsy nabízejí spoustu bezpečného úložného prostoru.

Charakteristika:

  • Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Stahování v lemu
  • Boční kapsy na zip
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 49% Polyester, 44% Bavlna, 7% Elastan
Složení skořepiny: 49% Polyester, 44% Bavlna, 7% Elastan
Kontrastní tkanina: 100% polyester
Kontrastní složení: 100% polyester
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Hmotnost výplně gm: 260
Hmotnost náplně oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku