Popis:
Oděvy výjimečné kvality, kalhoty vyrobené z unikátního lehkého materiálu Sealtex, který nabízí prodyšné vlastnosti, nepromokavost a větruvzdornou ochranu.
Charakteristika:
- Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
- Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
- Odolný a pružný materiál se snadnou údržbou
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
- Maloobchodní balení
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
Norma:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Materiál:
Skořepinová tkanina: Sealtex Air: 100% Polyester Tricot, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester Tricot, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 180
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;