Kalhoty Sealtex™ AIR Navy S R

Artiklové číslo: S351NARS
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
Katalogové číslo S351NARS
EAN / GTIN 5036108214020
Číslo výrobce S351NARS

Popis

Popis:

Oděvy výjimečné kvality, kalhoty vyrobené z unikátního lehkého materiálu Sealtex, který nabízí prodyšné vlastnosti, nepromokavost a větruvzdornou ochranu.

Charakteristika:

  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolný a pružný materiál se snadnou údržbou
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Maloobchodní balení
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí

Norma:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Air: 100% Polyester Tricot, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester Tricot, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 180
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku