Bunda Sealtex AIR Navy S R

Artiklové číslo: S350NARS
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
Katalogové číslo S350NARS
EAN / GTIN 5036108213900
Číslo výrobce S350NARS

Popis

Popis:

Chytrý styl, výjimečná voděodolnost a prodyšné vlastnosti dělají z tohoto oděvu velmi hodnotnou nepromokavou bundu. Pevná tkanina a svařované švy jsou kombinovány s velkorysým střihem, který zajišťuje pohodlí při nošení.

Charakteristika:

  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolný a pružný materiál se snadnou údržbou
  • Zvýšená prodyšnost s odvětraným zadním sedlem
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Vnitřní elastické manžety
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Skryté zapínání na zip a druky
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Maloobchodní balení
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí

Norma:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Air: 100% Polyester Tricot, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester Tricot, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 180
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku