Popis:
Chytrý styl, výjimečná voděodolnost a prodyšné vlastnosti dělají z tohoto oděvu velmi hodnotnou nepromokavou bundu. Pevná tkanina a svařované švy jsou kombinovány s velkorysým střihem, který zajišťuje pohodlí při nošení.
Charakteristika:
- Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
- Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
- Odolný a pružný materiál se snadnou údržbou
- Zvýšená prodyšnost s odvětraným zadním sedlem
- Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
- Vnitřní elastické manžety
- Dvojité krytí pro ochranu před živly
- Skryté zapínání na zip a druky
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Maloobchodní balení
- Označeno UKCA
- CE certifikace
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
Norma:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Materiál:
Skořepinová tkanina: Sealtex Air: 100% Polyester Tricot, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester Tricot, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 180
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;