Kolenní vložky Portwest Black R

Artiklové číslo: S156BKR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S156BKR
EAN / GTIN 5036108001224
Číslo výrobce S156BKR
L-číslo L01840 164

Popis

Popis:

Špičková ochrana kolen a pohodlí uživatele. Ergonomicky navržené chrániče kolen zajišťují odolnost, pohodlí a ochranu. Tato kolenní vložka je vhodná pro všechny oděvy Portwest a nijak nebrání uživateli při chůzi.

Charakteristika:

  • Ergonomicky navržené na obejmutí kolana
  • Vhodný pro všechny kolenní kapsy Portwest
  • Nepřekáží při chůzi
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • 21.5cm x 16.5cm x 1.5cm
  • Tento produkt se prodává v párech

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0

Materiál:

Materiál: EVA pěna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku