Nástrčný klíč 1/2' 12HRAN 9 MM

Artiklové číslo: S.9
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.9
EAN / GTIN 3148510535104
Číslo výrobce S.9
L-číslo L60130 7912

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 13,8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 48

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku