Nástrčný klíč 1/2″ 12 stran dlouhý 9/16

Artiklové číslo: S.9/16LA
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.9/16LA
EAN / GTIN 3148510556857
Číslo výrobce S.9/16LA
L-číslo L60130 8048

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 22,3
  • d1 [mm]: 20,6
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 9,6
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 138

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku