Nástrčný klíč nejiskřivý 1/2″ 8 mm

Artiklové číslo: S.8SR
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.8SR
EAN / GTIN 3148518679749
Číslo výrobce S.8SR
L-číslo L60130 8396

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 80

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku