Nástrčný klíč 1/2' 6HRAN 7/16

Artiklové číslo: S.7/16H
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.7/16H
EAN / GTIN 3148510548203
Číslo výrobce S.7/16H

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9,0
  • 6hran [mm]: 6
  • [g]: 51

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku