Nástrčný klíč 1/2' 12HRAN 7/16

Artiklové číslo: S.7/16
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo S.7/16
    EAN / GTIN 3148510543208
    Číslo výrobce S.7/16
    L-číslo L60130 4510

    Popis

    Popis:

    • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
    • světle chromovaný

    Charakteristika:

    • A [″]: 7/16
    • d [mm]: 22,8
    • d1 [mm]: 16,5
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 9,0
    • 12-hrana [mm]: 12
    • [g]: 51

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku