Nástrčný klíč nejiskřivý 1/2″ 6 mm

Artiklové číslo: S.6SR
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo S.6SR
    EAN / GTIN 3148518679589
    Číslo výrobce S.6SR

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

    Charakteristika:

    • A [mm]: 6
    • d max. [mm]: 24
    • L [mm]: 40
    • [g]: 75

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku