Nástrčný klíč 1/2' 6HRAN 3/4

Artiklové číslo: S.3/4H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S.3/4H
EAN / GTIN 3148510549606
Číslo výrobce S.3/4H
L-číslo L60130 4482
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 25,0
  • d1 [mm]: 27,0
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 68

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku