Přepínací ráčna 9 x 12 mm 1/2″

Artiklové číslo: S.372
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo S.372
    EAN / GTIN 3148510589008
    Číslo výrobce S.372
    L-číslo L60130 1248

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Použijte s podpěrnou rukojetí S.305P

    Charakteristika:

    • d [mm]: 37
    • E [mm]: 26
    • L [mm]: 15
    • Kvadrát [″]: 1/2
    • [g]: 165

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku