Nástrčný klíč-Set 1/2 S.360, 23 ks.

Artiklové číslo: S.360-3P6
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.360-3P6
EAN / GTIN 3662424066733
Číslo výrobce S.360-3P6
L-číslo L60130 10281

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2 S.360, 23 ks.

Charakteristika:

  • V[mm]: 59
  • D[mm]: 329
  • [g]: 3770

Rozsah dodávky:

  • 1 x 1/2″ rychloupínací ráčna s otočnou rukojetí: S.360. 19 x metrické 1/2″ šestihranné nástrčné hlavice Sh. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ nástavce: D 130 mm (str.210) D 250 mm (str.215)
  • 1 x 1/2″ univerzální kloub: str.240A
  • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufru
  • Prázdný kufr: BP.MBOXM
  • Horká lisovaná deska M (309 x 188 mm): PL.M01.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku