Nástrčný klíč 1/2' 12HRAN 32 MM

Artiklové číslo: S.32
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.32
EAN / GTIN 3148510537405
Číslo výrobce S.32

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 35,1
  • d1 [mm]: 42,5
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 198

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku