Momentový klíč 70 - 340 Nm

Artiklové číslo: S.306-340MF
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo S.306-340MF
    EAN / GTIN 3148519049077
    Číslo výrobce S.306-340MF
    L-číslo L60130 9573

    Popis

    Popis:

    • Přesnost: ± 4 % při vodorovné poloze hlavice
    • Odporová síla mechanismu 15. 000 cyklů
    • Přepínací ráčna se 72 zuby (úhel natočení 5°) pro použití s nástrčnými hlavicemi
    • Momentový klíč s jedním směrem otáčení
    • Detekovatelné a zvukové vypnutí při dosažení krouticího momentu
    • Automatické dotažení
    • Dodáváno s kalibračním certifikátem podle ISO 6789
    • Dodáváno v ochranné plastové krabičce.

    Charakteristika:

    • L [mm]: 650
    • Síla [N.m]: 70-340
    • Kvadrát [″]: 1/2

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku