Momentový klíč 40 - 200 Nm

Artiklové číslo: S.306-200D
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
Maximální utahovací moment 200 Nm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.306-200D
EAN / GTIN 3148516936448
Číslo výrobce S.306-200D
L-číslo L60130 357

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 2 % / Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít pro povolování obrácením vložek / Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789 / Dodávané v plastové krabici.

Charakteristika:

  • L [mm]: 515
  • Připojení: 14 x 18
  • Box: BP.D3
  • Síla [N.m]: 40 - 200
  • Měřicí dělení [N.m]: 1.00
  • [kg]: 1.260
.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku