Nástrčný klíč čtyřhran 1/2″ 12hranný 29mm, samoobslužné balení

Artiklové číslo: S.29PB
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.29PB
EAN / GTIN 3148515655296
Číslo výrobce S.29PB

Popis

Popis:

  • Profil OGV®: Vyšší výkon a bezpečnost
  • Chrání matice
  • lesklý chrom

Charakteristika:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 31,3
  • d1 [mm]: 38,7
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0 12hrana
  • [mm]: 12
  • Hmotnost v gramech: 167

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku