Nástrčný klíč 1/2' 12HRAN 29 MM

Artiklové číslo: S.29
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S.29
EAN / GTIN 3148510537108
Číslo výrobce S.29
L-číslo L60130 5582
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 31,3
  • d1 [mm]: 38,7
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 167

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku