Nástrčný klíč nejiskřivý 1/2″ 28 mm

Artiklové číslo: S.28SR
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo S.28SR
    EAN / GTIN 3148518681766
    Číslo výrobce S.28SR
    L-číslo L60130 11571

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

    Charakteristika:

    • A [mm]: 28
    • d max. [mm]: 39
    • D [mm]: 46
    • [g]: 245

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku