Nástrčný klíč 1/2' 6HRAN 28 MM

Artiklové číslo: S.28H
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.28H
EAN / GTIN 3148510541006
Číslo výrobce S.28H
L-číslo L60130 5528

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 30,5
  • d1 [mm]: 37,9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 175

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku