Nástrčný klíč 1/2' 6HRAN 27 MM

Artiklové číslo: S.27H
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.27H
EAN / GTIN 3148510540900
Číslo výrobce S.27H
L-číslo L60130 327

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 29,2
  • d1 [mm]: 36,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 19,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 164

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku