Nástrčný klíč 1/2' 12HRAN 26 MM

Artiklové číslo: S.26
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.26
EAN / GTIN 3148510536804
Číslo výrobce S.26
L-číslo L60130 7983

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 29,0
  • d1 [mm]: 35,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 138

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku