Nástrčný klíč 1/2' 12HRAN 25 MM

Artiklové číslo: S.25
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.25
EAN / GTIN 3148510536705
Číslo výrobce S.25
L-číslo L60130 6167

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 27,7
  • d1 [mm]: 34,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 128

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku