Momentový klíč 1/2″ 40 - 200 Nm

Artiklové číslo: S.248-200D
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.248-200D
EAN / GTIN 3148516935212
Číslo výrobce S.248-200D
L-číslo L60130 36

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 4 %
  • Osvědčená odolnost: 100 000 cyklů
  • Klíče lze přednastavit a použít pro utahování nebo povolování
  • Nastavení krouticího momentu pomocí čepového klíče na momentovém testeru
  • Kovová rukojeť s vroubkováním
  • Číslované klíče dodávané v ochranné plastové tubě.

Charakteristika:

  • L [mm]: 464
  • Připojení: 14 x 18
  • Síla [lbf.ft]: 30 - 148
  • Síla [lbf.ft]: -
  • Síla [N.m]: 40 - 200
  • [kg]: 1.080

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku