Nástrčný klíč 1/2' 6HRAN 23 MM

Artiklové číslo: S.23H
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S.23H
EAN / GTIN 3148510540504
Číslo výrobce S.23H
L-číslo L60130 802
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 27,6
  • d1 [mm]: 31,6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 122

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku