Adaptér, deflektor 1/2″ na 1/2

Artiklové číslo: S.234
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.234
EAN / GTIN 3148510581002
Číslo výrobce S.234
L-číslo L60130 1611

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro práci s obtížně přístupnými maticemi s posunutím osy úderu klíče
  • leskle pochromované

Charakteristika:

  • E [mm]: 15
  • E1 [mm]: 25
  • L [mm]: 65
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 165

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku