Nástrčný klíč čtyřhran 1/2″ šestihran 22mm, samoobslužné balení

Artiklové číslo: S.22HPB
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.22HPB
EAN / GTIN 3148515655821
Číslo výrobce S.22HPB

Popis

Popis:

  • Nástrčný klíč
  • Vnitřní hranatá 12.7 mm (1/2″)
  • Výstupní profil OGV® s šestihranem
  • SW 22 mm

Charakteristika:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 26,4
  • d1 [mm]: 30,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5 6hrana
  • [mm]: 6
  • Hmotnost v gramech: 101

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku