Nástrčný klíč 1/2' 6HRAN 22 MM

Artiklové číslo: S.22H
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.22H
EAN / GTIN 3148510540405
Číslo výrobce S.22H
L-číslo L60130 801

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 26,4
  • d1 [mm]: 30,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 101

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku