T-rukojeť s univerzálním kloubem 1,2″ 495 mm

Artiklové číslo: S.229A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.229A
EAN / GTIN 3148516943811
Číslo výrobce S.229A
L-číslo L60130 226

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Kardanový kloub pro vysoké utahovací momenty
  • leskle chromovaný

Charakteristika:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 24
  • H [mm]: 180
  • L [mm]: 495
  • [g]: 550

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku